meteor EB projecteur encastré blanc LED HO 4000K 31W 4305lm 38DEG

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

meteor EB projecteur encastré blancLED HO 4000K 31W 4305lm 38DEG

 
 

Détails du produit

Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Led technologie innovante avec une efficacité de 138 lm par W et une flux lumineux sortant de 4305 lm pour 31 W en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 60° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d'abeille. Dimensions : DMxH : 0157x118 mm, Découpe DMxH : 150x135 mm, Poids : 0,8 kg

Meteor eb

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Meteor eb

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.